Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro betáp földelő sín 250mm hosszú SX145492 - UC971

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro betáp földelő sín 250mm hosszú SX145492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - réz

  • Névleges áram - 160 A

  • Sínvastagság - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145492

Gyártói cikkszám

UC971

Gyártói típuskód

UC971

Anyag:

réz

Névleges áram:

160 A

Sínvastagság:

12 mm

Quadro betáp földelő sín 250mm hosszú