Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro betáp földelő sín 500mm hosszú SX145493 - UC972

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro betáp földelő sín 500mm hosszú SX145493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 160 A

  • Szélesség - 495 mm

  • Mélység - 5 mm

  • Magasság - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145493

Gyártói cikkszám

UC972

Gyártói típuskód

UC972

Névleges áram:

160 A

Szélesség:

495 mm

Mélység:

5 mm

Magasság:

12 mm

Quadro betáp földelő sín 500mm hosszú