Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ dupla emelő szem, 2db/klt SX143883 - FZ760E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ dupla emelő szem, 2db/klt SX143883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143883

Gyártói cikkszám

FZ760E

Gyártói típuskód

FZ760E

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

40 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

fém

Mélység:

165 mm

Szín:

cink

RAL-szám:

7001

Quadro+ dupla emelő szem, 2db/klt