HAGER - Quadro+ evo állítható kábelbevezető lemez alsó/felső 700x600mm Quadro+ evo SN121986 - FN109E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 700 mm
Magasság - 18 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121986
Gyártói cikkszám
FN109E
Gyártói típuskód
FN109E Quadro+ evo
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
700 mm
Magasság:
18 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
4
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Quadro+ evo állítható kábelbevezető lemez alsó/felső 700x600mm Quadro+ evo