HAGER - Quadro Evo alsó-felső keret 700x600 mm SN200653 - FN029EW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
103 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200653
Gyártói cikkszám
FN029EW
Gyártói típuskód
FN029EW
Szélesség:
400 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Quadro Evo alsó-felső keret 700x600 mm