HAGER - Quadro+ evo átlátszó ajtó 1900x450mm SX143742 - FN510E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Igen
Szélesség - 450 mm
Magasság - 1900 mm
Védettség (IP) - IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143742
Gyártói cikkszám
FN510E
Gyártói típuskód
FN510E
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Szélesség:
450 mm
Magasság:
1900 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
18 mm
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
5
Quadro+ evo átlátszó ajtó 1900x450mm