Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ evo átlátszó ajtó 1900x900mm SX143747 - FN536E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ evo átlátszó ajtó 1900x900mm SX143747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Szélesség - 900 mm

  • Magasság - 1900 mm

  • Védettség (IP) - IP55

  • szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143747

Gyártói cikkszám

FN536E

Gyártói típuskód

FN536E

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Szélesség:

900 mm

Magasság:

1900 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Igen

Mélység:

18 mm

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

5

Quadro+ evo átlátszó ajtó 1900x900mm