HAGER - Quadro+ evo átlátszó ajtó 2100x900mm SX143748 - FN537E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 900 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
281 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143748
Gyártói cikkszám
FN537E
Gyártói típuskód
FN537E
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
900 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2100 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Quadro+ evo átlátszó ajtó 2100x900mm