HAGER - Quadro+ evo belső ajtó 1900x700mm szekrényhez SX143759 - FN700E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1790 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143759
Gyártói cikkszám
FN700E
Gyártói típuskód
FN700E
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1790 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
587 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Quadro+ evo belső ajtó 1900x700mm szekrényhez