HAGER - Quadro+ evo belső ajtó 1900x900mm szekrényhez SX143768 - FN706E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1790 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
166 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143768
Gyártói cikkszám
FN706E
Gyártói típuskód
FN706E
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1790 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
787 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Quadro+ evo belső ajtó 1900x900mm szekrényhez