HAGER - Quadro+ evo belső ajtó 2100x700mm szekrényhez SX143760 - FN701E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1990 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143760
Gyártói cikkszám
FN701E
Gyártói típuskód
FN701E
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1990 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
587 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Quadro+ evo belső ajtó 2100x700mm szekrényhez