HAGER - Quadro+ evo belső ajtó 2100x900mm szekrényhez SX143774 - FN711E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1990 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143774
Gyártói cikkszám
FN711E
Gyártói típuskód
FN711E
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1990 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
787 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Quadro+ evo belső ajtó 2100x900mm szekrényhez