Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ evo hátlap 1900x700mm SX143709 - FN276E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ evo hátlap 1900x700mm SX143709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

103 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143709

Gyártói cikkszám

FN276E

Gyártói típuskód

FN276E

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

700 mm

Magasság:

1900 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Zárral:

Nem

Quadro+ evo hátlap 1900x700mm