HAGER - Quadro+ evo hátlap 1900x900mm SX143714 - FN296E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 900 mm
Magasság - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
126 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143714
Gyártói cikkszám
FN296E
Gyártói típuskód
FN296E
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
900 mm
Magasság:
1900 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro+ evo hátlap 1900x900mm