HAGER - Quadro+ evo hátlap 2100x1000mm SX143705 - FN247E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
202 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143705
Gyártói cikkszám
FN247E
Gyártói típuskód
FN247E
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2100 mm
Raszterméret:
400 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro+ evo hátlap 2100x1000mm