HAGER - Quadro+ evo hátlap 2100x700mm Quadro+ evo SN121987 - FN277E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121987
Gyártói cikkszám
FN277E
Gyártói típuskód
FN277E Quadro+ evo
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Magasság:
2100 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro+ evo hátlap 2100x700mm Quadro+ evo