Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ evo kábelmező takaró 1900x300mm (1000mm széles szekrény) SX143696 - FN206E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ evo kábelmező takaró 1900x300mm (1000mm széles szekrény) SX143696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143696

Gyártói cikkszám

FN206E

Gyártói típuskód

FN206E

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

1900 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Quadro+ evo kábelmező takaró 1900x300mm (1000mm széles szekrény)