HAGER - Quadro+ evo kábelmező takaró 2100x200mm (900mm széles szekrény) SX143708 - FN267E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143708
Gyártói cikkszám
FN267E
Gyártói típuskód
FN267E
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
2100 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo kábelmező takaró 2100x200mm (900mm széles szekrény)