HAGER - Quadro+ evo kábelmező takaró 2100x300mm (1000mm széles szekrény) SX143697 - FN207E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143697
Gyártói cikkszám
FN207E
Gyártói típuskód
FN207E
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
2100 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo kábelmező takaró 2100x300mm (1000mm széles szekrény)