HAGER - Quadro Evo Kivágott maszk 24modul ,150x600 SN200665 - UC1560MDN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 600 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200665
Gyártói cikkszám
UC1560MDN
Gyártói típuskód
UC1560MDN
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
600 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
150 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Quadro Evo Kivágott maszk 24modul ,150x600