HAGER - Quadro+ evo konzol a gyűjtősín-tartókhoz, 400mm mély szekrényhez SX143813 - FN970E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 310 mm
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143813
Gyártói cikkszám
FN970E
Gyártói típuskód
FN970E
Anyag:
acél
Hosszúság:
310 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
105 mm
Quadro+ evo konzol a gyűjtősín-tartókhoz, 400mm mély szekrényhez