HAGER - Quadro+ evo lábazat 1000x600mm SX143733 - FN454E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143733
Gyártói cikkszám
FN454E
Gyártói típuskód
FN454E
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7037
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro+ evo lábazat 1000x600mm