Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ evo lábazat 700x400mm SX143726 - FN441E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ evo lábazat 700x400mm SX143726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat merevítő profil

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143726

Gyártói cikkszám

FN441E

Gyártói típuskód

FN441E

Kivitel:

lábazat merevítő profil

Anyag:

acél

Szélesség:

700 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

7037

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Quadro+ evo lábazat 700x400mm