HAGER - Quadro+ evo lábazat 700x600mm Quadro+ evo SN121988 - FN451E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121988
Gyártói cikkszám
FN451E
Gyártói típuskód
FN451E Quadro+ evo
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7037
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro+ evo lábazat 700x600mm Quadro+ evo