HAGER - Quadro+ evo lábazat 900x600mm SN164367 - FN453E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 900 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164367
Gyártói cikkszám
FN453E
Gyártói típuskód
FN453E
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
900 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7037
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro+ evo lábazat 900x600mm