HAGER - Quadro+ evo lábazat átfedő elemek SX143722 - FN430E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 105 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143722
Gyártói cikkszám
FN430E
Gyártói típuskód
FN430E
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
105 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
60 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro+ evo lábazat átfedő elemek