Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ evo oldalpanel 1900x400mm SX143717 - FN356E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ evo oldalpanel 1900x400mm SX143717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143717

Gyártói cikkszám

FN356E

Gyártói típuskód

FN356E

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

18 mm

Magasság:

1900 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Quadro+ evo oldalpanel 1900x400mm