HAGER - Quadro+ evo oldalpanel 1900x600mm SX143719 - FN366E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 18 mm
Magasság - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143719
Gyártói cikkszám
FN366E
Gyártói típuskód
FN366E
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
18 mm
Magasság:
1900 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro+ evo oldalpanel 1900x600mm