HAGER - Quadro+ evo oldalpanel 2100x400mm SX143718 - FN357E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 18 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143718
Gyártói cikkszám
FN357E
Gyártói típuskód
FN357E
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
18 mm
Magasság:
2100 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo oldalpanel 2100x400mm