HAGER - Quadro+ evo oldalpanel 2100x600mm Quadro+ evo SN121985 - FN367E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 18 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121985
Gyártói cikkszám
FN367E
Gyártói típuskód
FN367E Quadro+ evo
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
18 mm
Magasság:
2100 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro+ evo oldalpanel 2100x600mm Quadro+ evo