Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ evo oldalpanel 2100x800mm SX143721 - FN377E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ evo oldalpanel 2100x800mm SX143721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 2100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

107 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143721

Gyártói cikkszám

FN377E

Gyártói típuskód

FN377E

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

18 mm

Magasság:

2100 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Quadro+ evo oldalpanel 2100x800mm