HAGER - Quadro+ evo perforált keresztrúd 400mm mély cellához Quadro+ evo SN128869 - FN690E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 25 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128869
Gyártói cikkszám
FN690E
Gyártói típuskód
FN690E Quadro+ evo
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
25 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Quadro+ evo perforált keresztrúd 400mm mély cellához Quadro+ evo