HAGER - Quadro+ evo perforált rögzítő sín 900mm széles cellához Quadro+ evo SN128865 - FN879E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 2050 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128865
Gyártói cikkszám
FN879E
Gyártói típuskód
FN879E Quadro+ evo
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
2050 mm
Felület:
horganyzott
Quadro+ evo perforált rögzítő sín 900mm széles cellához Quadro+ evo