HAGER - Quadro+ evo szerelőlap 1900x700mm szekrényhez SX143777 - FN736E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143777
Gyártói cikkszám
FN736E
Gyártói típuskód
FN736E
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro+ evo szerelőlap 1900x700mm szekrényhez