HAGER - Quadro+ evo szerelőlap 1900x900mm szekrényhez SX143779 - FN746E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143779
Gyártói cikkszám
FN746E
Gyártói típuskód
FN746E
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro+ evo szerelőlap 1900x900mm szekrényhez