HAGER - Quadro Evo szerelőlap 200x600 SN200671 - UC2060MP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 194 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200671
Gyártói cikkszám
UC2060MP
Gyártói típuskód
UC2060MP
Magasság:
194 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
117 mm
Quadro Evo szerelőlap 200x600