HAGER - Quadro+ evo szerelőlap 2100x450mm szekrényhez SX143776 - FN727E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143776
Gyártói cikkszám
FN727E
Gyártói típuskód
FN727E
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro+ evo szerelőlap 2100x450mm szekrényhez