Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro+ evo szerelőlap 2100x700mm szekrényhez SX143778 - FN737E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro+ evo szerelőlap 2100x700mm szekrényhez SX143778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

284 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143778

Gyártói cikkszám

FN737E

Gyártói típuskód

FN737E

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Quadro+ evo szerelőlap 2100x700mm szekrényhez