HAGER - Quadro+ evo szerelőlap 2100x900mm szekrényhez SX143780 - FN747E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143780
Gyártói cikkszám
FN747E
Gyártói típuskód
FN747E
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro+ evo szerelőlap 2100x900mm szekrényhez