HAGER - Quadro+ evo takarólemez, 400mm mély szekrényhez SX143804 - FN942E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 400 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143804
Gyártói cikkszám
FN942E
Gyártói típuskód
FN942E
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
400 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo takarólemez, 400mm mély szekrényhez