HAGER - Quadro+ evo takarólemez, 600mm mély szekrényhez SX143805 - FN943E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143805
Gyártói cikkszám
FN943E
Gyártói típuskód
FN943E
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo takarólemez, 600mm mély szekrényhez