HAGER - Quadro+ evo takarólemez, 800mm mély szekrényhez SX143806 - FN944E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 800 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143806
Gyártói cikkszám
FN944E
Gyártói típuskód
FN944E
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
800 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo takarólemez, 800mm mély szekrényhez