HAGER - Quadro+ evo teli ajtó 2100x700mm Quadro+ evo IP55 SN121989 - FN507E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121989
Gyártói cikkszám
FN507E
Gyártói típuskód
FN507E Quadro+ evo
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2100 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
18 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
5
Quadro+ evo teli ajtó 2100x700mm Quadro+ evo IP55