HAGER - Quadro+ evo teli ajtó 2100x900mm SN164361 - FN527E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 900 mm
Magasság - 2100 mm
Védettség (IP) - IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164361
Gyártói cikkszám
FN527E
Gyártói típuskód
FN527E
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
900 mm
Magasság:
2100 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
18 mm
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
5
Quadro+ evo teli ajtó 2100x900mm