HAGER - Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 1000x600mm SX143676 - FN092E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 600 mm
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143676
Gyártói cikkszám
FN092E
Gyártói típuskód
FN092E
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
600 mm
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 1000x600mm