HAGER - Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 1000x800mm SX143691 - FN121E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 800 mm
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143691
Gyártói cikkszám
FN121E
Gyártói típuskód
FN121E
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
800 mm
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 1000x800mm