HAGER - Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 450x800mm SX143673 - FN082E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 450 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143673
Gyártói cikkszám
FN082E
Gyártói típuskód
FN082E
Szélesség:
450 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 450x800mm