HAGER - Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 700x600mm Quadro+ evo SN121984 - FN089E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 600 mm
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121984
Gyártói cikkszám
FN089E
Gyártói típuskód
FN089E Quadro+ evo
Szélesség:
700 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
600 mm
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 700x600mm Quadro+ evo