HAGER - Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 900x400mm SX143674 - FN083E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 400 mm
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143674
Gyártói cikkszám
FN083E
Gyártói típuskód
FN083E
Szélesség:
900 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
400 mm
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 900x400mm