HAGER - Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 900x600mm SN164358 - FN091E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 600 mm
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164358
Gyártói cikkszám
FN091E
Gyártói típuskód
FN091E
Szélesség:
900 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
600 mm
RAL-szám:
9010
Quadro+ evo teli takarólemez alsó/felső 900x600mm